集団行動で映える大きなカラーフラッグ
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:約590×440
色メタリックブラック
寸法(Φ×mm)棒:12×750
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)-60~85
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色黒
適合ポール外径(Φmm)20~29
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)400×400×310
本体質量(kg)1.1
満水時質量(kg)17
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5
質量(g)18
線幅(mm)約2
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8
質量(g)台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
布にそまま描ける旗づくりに最適な絵具。
白または淡色の、綿・ポリエステルに適しています。
薄めずにそのまま描けます。Tシャツにも描けます。
ごわつきが少なく、伸びが良い。乾くと耐水性になり、洗濯もできる。
水性でイヤな匂いもなく、手軽で安心。混色も自由自在。
材質合成樹脂系(マットタイプ)
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色黒
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード