材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.5e U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
Cat.6 U/UTPケーブル
取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻)
キンクが起きにくいので作業性が向上
残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし
シールドU/UTPケーブル
使用場所屋内
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e
構造より線(撚線)
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールドU/UTPケーブル
結線方式ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])28
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
細径(単線) Cat5e 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
細径(単線) Cat6 4P
300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
1箱
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
1箱
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
細径(撚線) Cat6 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat6エコ仕様UTPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
Cat5E UTPケーブル(エコ)
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)。
種別長袖Tシャツ
色ブラック
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能軽量・発熱・防寒
温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
電熱ヒートひざ掛けで、暖かい空気の巡りにくい脚回りを手軽に暖かくします。体温を反射する裏アルミプリントと、中わたで高い保温性を備えます。前側太もも付け根付近に電熱シートが内蔵されておりバッテリーを使用することで3段階の暖かさを得られます。電熱線にはスピード発熱に優れる、東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。欧州安全基準(CEマーク)を取得しRoHS指令適合の電熱線とスイッチを採用しています。
用途ワークウェア(電熱ブランケット)。
色No.19(クロ)
サイズフリー
機能発熱
温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
寸法(縦×横)(cm)70×140
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別ベスト
色No.19(クロ)
温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
関連キーワード