40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション耐候性束ねるバンド
エコ商品
光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
長さ(mm)100 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)120
1パック(100本)
217 税込239
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション耐候性束ねるバンド150mm20本入
エコ商品
光や熱、水に強い結束バンドです。 野外でも使用できます。
長さ(mm)150 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション耐候性束ねるバンド200mm20本入
エコ商品
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
長さ(mm)200 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。
長さ(mm)450 先端形状ウルシ先
1パック(20本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径15mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
質量(g)50 長さ(m)1.5 内径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径12mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)12 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径9mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)9 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションまとめるチューブ内径6mm
エコ商品
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5 内径(mm)6 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)結束バンド(30本)/長さ140mm
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です。30本入り
材質ナイロン 最大結束径(Φmm)約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×3×4 難燃性UL94 V0
1台
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300 バンド幅(mm)25
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-10℃~100℃ 入数1個
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、ショルダーストラップを取付け、首から下げて持ち運べます。
用途アウトドアやお出かけのお供に。 付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋 ストラップ長さ(cm)130 寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。45cm。セル先タイプ。93%PETボトル再生繊維32本織
長さ(mm)450 先端形状セル先 材質PET再生繊維32本織 グリーン購入法適合
1袋(20本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルスリーブ_編組
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
長さ(mm)約5 ブラック 耐熱温度(℃)-10~100 入数1個
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)16
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 トラスコ品番818-0279 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)178 使用場所屋内
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
先端形状セル先
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅固なスチールを採用。 それを柔軟性に富むTPVの被膜で覆うことで、車体への攻撃性を最小限に抑えます ワイヤーを束ねることでコンパクトに収納できる。
付属品ディンプルキー3本・固定用ブラケット 質量(g)295 キー方式ディンプルキー ケーブル長(cm)150 ケーブル径(Φmm)10
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扇子を束ねる要(かなめ)をオリジナルで作成、カラビナを取り付けました。ベルトルーペやバックに付けて持ち運んだり、ランタンフックなどに掛けて置くことができます。
用途アウトドアやお出かけのお供に。 付属品西川庄六店オリジナルクラフト袋 コード長さ(cm)8 寸法(高さH×幅W)(cm)開いた状態:18×32、閉じた状態:18×2.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)W19×D19×H2000 最大結束径(Φmm)最大100 入数1個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカッターで適当な長さに切ることができます。 ねじるだけで電線を束ねることができます。 芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
タイプ汎用タイプ
1巻(10m)
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容本体×1
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。やわらかい素材なので、書類を重ねてもかさばりにくいタイプ。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
仕様セル先 材質79%PETボトル再生繊維48本織 長さ(mm)450 グリーン購入法適合
1パック(100本)
699 税込769
当日出荷

タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、テープアジャスターで付け外しができる。少量の電源ケーブルや電源コードを束ねるのに便利。 材質テープ:PE●目の字カン:POM ブラック 質量(g)12 タイプ荷締めバンド サイズ(mm)120×32×8 耐荷重(g)500 入数(個)2
1セット
1,080 税込1,188
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性600MHz ケーブルスリム 通信速度10Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)4.1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370g ブラック
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック 駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能 コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納 素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求 ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
キー方式ダイヤル式 ワイヤー長(mm)1800 寸法(mm)85×85×58 質量(g)160 太さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)