軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー
厚さ(mm)20
関連資料(1.59MB)
仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
幅(mm)約220
質量(g)約580
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
用途カウンター
セット内容カウンター×1、受桟長1本/短2本、固定ネジ18本(Φ4.2×65mm)
寸法(mm)2000×350×58
耐荷重(kg)35
長さ(mm)600
厚さ(mm)24
奥行(mm)155
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色ブラック
材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)830
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
棚やBOX製作などのDIY材料としてお手軽に活用できる、合板基材に着色加工を施した板材です。
ペンキの購入や色塗りの手間が不要となるため、簡単かつローコストにDIYが楽しめます。
流行のビンテージ風の色合いも取り揃え、多彩な全30色をラインアップいたしました。
寸法(mm)12×145×900
板厚(mm)12
間口600mm以上の飾り棚に使用できます。
用途落下防止バー(飾り棚用)
セット内容落下防止バー×1、固定ネジ2本(Φ4.0×15mm)
材質スチール焼付塗装
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×22×34
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
1セット(1脚)入りです。カウンター両端に取付ける場合は2セットご注文ください。
用途床荷重施工用脚(カウンター用)
セット内容床荷重施工用脚×1、固定ネジ3本(Φ4.0×65mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×55mm)
材質スチール焼付塗装
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×345×382~424
1個
¥9,798
税込¥10,778
11日以内出荷
用途デッキユニット(カウンター用)
セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm)
材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装
色ブラック
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
用途配線穴キャップ(カウンター用)
セット内容配線穴キャップ×2、目隠しシート×1
材質(配線穴キャップ)樹脂製
径(Φmm)39
関連キーワード