軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
品質が良くビスの効きも良い「ラワンランバー」を採用。軽量で変形も反りも少なく扱いやすい。両面化粧仕上げ。長辺(1辺のみ)小口テープ仕上げ。
材質ラワンランバー
厚さ(mm)20
関連資料(1.59MB)
高さ(mm)12
幅(mm)272.5
奥行(mm)310
色ブラック
耐荷重(kg)20
1枚
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ラークラック用オプション棚板セットです。
セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板厚さ(mm)35
グリーン購入法適合
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×250×130
質量(kg)3.5
質量(g)3470
耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセントなし
引出しなし
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
棚板の高さを3段階から選べる!後付けヘッドボード。置くだけでベッド周りに簡単に収納棚を増設できます。棚板は置いた物が滑り落ちにくい「フチあり」と、。棚板の奥行きより少し大きな物も置ける「フチなし」が表裏で選ぶことができます。マグネット内蔵のケーブルホルダーが2個付きで、スチール製のフレームや。棚板のお好みの位置に取り付けることができるので、スマートフォンなどの充電の際にも便利。奥行き15cmのスリム設計なので、リビングなどにもすっきり置くことができます。
仕様組立式
付属品ケーブルホルダー×2
材質本体・棚板:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装
色ブラック
質量(g)6100
内径(Φmm)ケーブルホルダー内径:4
耐荷重天板:3kg 棚板:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:100×15×67.2 ケーブルホルダー:1.1×1.1×1.6
内寸(cm)棚板:W96.7×D14.7、棚板より上部:H9.3・19.3・29.3、棚板より下部:H55.2・45.2・35.2
1個
¥11,500
税込¥12,650
4日以内出荷
EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488
色ブラック
材質スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1586
質量(kg)27.49
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×180
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-1608
質量(kg)30.73
材質(キャスター)スチール
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
寸法(mm)900×450
色ブラック
1台
¥2,798
税込¥3,078
28日以内出荷
寸法(mm)1200×450
色ブラック
1台
¥3,698
税込¥4,068
28日以内出荷
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥57,980
税込¥63,778
28日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付
付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)
トラスコ品番336-0792
質量(kg)20.6
間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
組立時間1人40分
棚板こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。
前面マウントのみでの取付けです。
ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸:441)×350×55
色ブラック
付属品取付け用ケージナット・ねじ(4セット)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4
使用工具プラスドライバー,手袋
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
100-SV001・002専用棚板です。
スリット付きで、機器の空気を逃がします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×620×60
色ブラック
付属品取付け用ネジ・ナット
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)5
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋、取付け用ネジ・ナット
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
【棚板耐荷重40kg】【簡単組み立て】【軽量】
工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラックです。
プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。
プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。
側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。
ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。
色ブラック
棚板耐荷重(kg)(1枚)40
関連資料オフィスや倉庫での収納に!【プラスチックラック】(1.47MB) オフィスや倉庫での収納に!【プラスチックラック】(4.15MB)
棚板有効内寸法(mm)796×332×397
100-SV003シリーズ専用中棚です。
固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。機器の固定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×550×20
色ブラック
付属品取付け用ボルト
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
色(マンセル値)N2.0
総耐荷重(kg)50
六角レンチ(mm)4
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質スチール
高さ(mm)40
品名棚板 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
均等積載量(kg/段)120
仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行25cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒート防止にも便利。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行25cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)25
高さ(cm)4.3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納。優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44.1
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)40.1
高さ(cm)4.3
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
適合【コートハンガー】6-407-2130、6-407-2133、6-407-2100、6-407-2103、6-407-2140、6-407-2143、6-407-2110、6-407-2113、6-407-2150、6-407-2153、6-407-2120、6-407-2123
色(本体)ブラック
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8845
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)60
品名棚板 深型 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
棚板こぼれ止め付棚板
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
トラスコ品番149-1620
質量(kg)18.14
ストッパーあり
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
ベランダなどの屋外収納に最適なプラスチック製ラック
色ブラック
耐荷重(kg)棚板1枚当たり:30
棚板有効内寸法(mm)580×400
2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.3
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.5
高さ(cm)26.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備。簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能。頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠。小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用。頻繁に使用するツールを付属棚に収納。ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.5
色ブラック
耐荷重(kg)34
長さ(cm)30.7
高さ(cm)44.6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)25
高さ(cm)4.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ブラック
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加
色ブラック
耐荷重(kg)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)17.54
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり
棚1段分のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板。
材質スチール
色サテンブラック
間口(mm)855
均等積載量(kg/段)100
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
有効間口(mm)754
放熱スリット付きの棚板でキャビネットやラック内の通気性を改善
安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納
ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用
EIA-310準拠で便利な互換性を提供
1Uのラックスペースに設置
奥行き177.8mm(7インチ)棚板
EIA-310準拠
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)17.5
高さ(cm)4.4
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ