2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【3サイズ展開】畳めばコンパクト!広げれば大容量!中身が見えて便利な可変型メッシュバッグです。中が透けて見えるため、道具の管理も楽々なほか、ゼネコン等の手荷物検査時にも便利です。水や汚れに強い素材を使用しておりレジャー・アウトドアにも最適。汚れた作業着もどんどん入れられます。Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式になります。ハンドルロープの結び位置、結び方により様々な用途に合わせて使い分けができます。手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様です。付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付け可能な、多機能工具収納ケースです。
材質EVAパンチングメッシュ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力 寸法(mm)37×37×140 全長(mm)140 電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91) LED色グリーン アズワン品番4-6197-01
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

関連キーワード