9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約8.6 長さ(mm)880(連結部含930) 耐荷重(t)約4.5 溝数5 黄×黒 内容1台 厚さ(mm)50 材質本体:PVC フラップ:TPU 幅(mm)500 関連資料図面(2.3MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
1個ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。錆びないポリエチレン製です。軽量で手運びが出来、移動が簡単です。コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。 トラスコ品番868-3839 セット内容吊り金具、アルミ仕切板、タンク下部左右2ヵ所ドレン、100Aフィッテイング(PE) 材質本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング) ブラック 高さ(mm)850 奥行(mm)730 容量(L)500 間口(mm)930
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。 紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。 オレフィン素材のため環境に優しいシートです。 表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。 港湾関係の荷物用カバー。 貯水タンクの防水用カバー。 (表)ODグリーン/(裏)ブラック 形状折りたたみタイプ 特性耐UV、耐水圧 シート厚さ(mm)0.6 厚さ#7000 引裂強度(N)縦300、横300 ハトメピッチ(cm)90 耐水圧(kg/cm2)0.8 引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5 ハトメアルミハトメ
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 ブラック タイプ樹脂プレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数2 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(4.1MB)
1台
6,598 税込7,258
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。 材質金属(スチール) ブラック 高さ(mm)1250 奥行(mm)305 キャスターなし 棚段数(段)1 取扱説明書(0.31MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)230
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード