さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
適合サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
サイズPC30×60
分類たて系列部材
色ブラック
サイズ(mm)85×2700
サイズ85×2700
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
寸法L(mm)150
適合サイズ樋:60
材種貝:0.8×18mm、足:ステン1.2×12mm
サイズ105、120用(唐草柄)
分類軒系列部材
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ