素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
・低発泡ポリエチレン樹脂板!。・耐薬品性良好!作業性良好!。・再利用可能!水洗いOK!。・多数実績あり!
材質低発泡ポリエチレン樹脂
幅(mm)910
厚さ(mm)2.4
ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色調チャコールブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状平刃
質量(kg)0.2
色ブラック
タイプ樹脂プレートタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数2
コンセント形状その他
品種スタンダード
定格電流(A)15
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
材質(本体)塩ビ
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)183×151
適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258
関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
1枚
¥85
税込¥94
4日以内出荷
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ブラック
タイプ100Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC100V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
仕様アース付
付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル
形状その他
質量(kg)0.2
色ブラック
タイプ200Vタイプ
種類埋込コンセント
定格AC200V
コンセント個数1
コンセント形状その他
品種エアコン用
定格電流(A)15・20兼用
対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
関連資料商品詳細資料(4.1MB)
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~1990(1mm単位)
幅(mm)100~990(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ブラック
色相ブラック
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル
長さ(mm)100~1800(1mm単位)
幅(mm)100~900(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ブラック両面マット
関連資料アクリルプレート説明(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)160.6
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)177
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
極数3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
適合電線(mm2)5.5、8
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R5.5-5、R8-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
質量(g)129.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5、5.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))
適合チューブInternal thread 96well format チューブ
大型鉢の移動が手軽に行えます。鉢の受け皿にキャスターが付属しています。植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。
用途キャスター付鉢皿。
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×105
耐荷重(kg)80未満
有効内寸460×310mmのツールケースに取付可能です。
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
インドアグリーンに清潔感と自由度をプラス!クリアなカラーで色んなカラーのポットにもマッチします。
用途ポットの受皿です。
材質スチロール
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム
形状ミドルカット
規格JSAA A種認定
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
陽の当たる当たる場所への移動も水漏れも、これ1枚で安心です。
用途小さな植木鉢と組み合わせてワンプレートガーデンが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×269×40
陽の当たる当たる場所への移動も水漏れも、これ1枚で安心です。
用途小さな植木鉢と組み合わせてワンプレートガーデンが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約289×183×33
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×200×34
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×268×37
植物から出るお水をしっかり受け止める植木鉢用のお皿。
主役の花を引き立てる脇役でありながら、デザインに妥協はできません。
ちょこんと付いた足がとっても可愛いガーデンズエコプレートは正方形の2サイズ、長方形の2サイズがございます。
ガーデンズエコポットとの相性はもちろん、お手持ちのテラコッタなどとご一緒に是非どうぞ。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。
材質ポリプロピレン(木粉入り)
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×950
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
陽の当たる当たる場所への移動も水漏れも、これ1枚で安心です。
用途小さな植木鉢と組み合わせてワンプレートガーデンが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×220×35
陽の当たる当たる場所への移動も水漏れも、これ1枚で安心です。
用途小さな植木鉢と組み合わせてワンプレートガーデンが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約249×155×30
玄関先や室内をスタイリッシュに演出してくれます。
材質ポリプロピレン(木粉入)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×232×36
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×1020
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ブラック
背タイプハイバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×950
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ブラック
背タイプミドルバック
シャープなスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりスタイリッシュな印象にしてくれます。
用途単品置きも、並べて置いてもアートな感覚で植物を魅せてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×30
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ