アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番510-4491
幅(mm)260
質量(kg)10.8
高さ(mm)150
間口(mm)1100
差込口(奥行側)260×88mm
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)53
奥行(mm)127
間口(mm)283
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)123
奥行(mm)97
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターなし
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
関連キーワード