124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリマーサム樹脂工業蓋付円筒型容器
ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。 養液栽培等に使用いただいております。 単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。 使用後の洗浄が容易にできます。 オプションで排水口の取付けが可能です。
下径(Φmm)730 上径(Φmm)680 フタ外径(Φmm)750 フタ付き 商品タイプ本体
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平和工業万能容器
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン 質量(kg)0.98 ブラック サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2 容量(L)30
1個
839 税込923
5日以内出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199 コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

モリマーサム樹脂工業円筒型タンク
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。 配管の取付が容易です。目盛りがついています。 単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽 付属品20Aフィッティング 下径(Φmm)640 上径(Φmm)640 フタ外径(Φmm)420 フタ付き 商品タイプ本体
1個ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(密閉型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き フタ付き 商品タイプ本体
1台ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(開放型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付) 商品タイプ本体
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)19.5 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

ピーコック魔法瓶工業スポーツマグボトルタイプ
スポーツドリンク対応ボトル スポーツキャンプグランピング多様なアウトドアシーンで大活躍 こぼれにくい樹脂製飲み口 耐久性に優れたストラップ、底カバー付き
容量(L)1 本体寸法(mm)87×84×277 本体質量(kg)0.51 口径(mm)4.7 取扱説明書(2.56MB) 保温効力(℃)78以上(6時間)、90以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3 オニキスブラック 容量(mL)1000 消費電力(W)410 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2 定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。
材質ポリプロピレン
1個ほか
70 税込77
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

雑貨のような遊び心あるコンテナポット。 機能とデザインを両立した取っ手は使い勝手よく、受皿を利用して収納容器にできるなど、使途は広がります。 丈夫で扱いやすい取っ手。
材質ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241 質量(g)7200
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。 接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。 接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。 差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電気用品安全法:◇PSE適合、3ピン→2ピン変換アダプタ付属:× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ○(一括スイッチ) 定格15A、125V、1500Wまで コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、差込口キャップ付属:×、通電表示ランプ:○(一括スイッチ部)、二重被ふく:○、抜け止め機能:×、スイングプラグ:○、マグネット:○、ノイズフィルター:×、モジュラジャック付:× 固定方法マグネットによる吸着が可能 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口(上面5個口、側面5個口) プラグ形状スイング 差込口形状2ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 材質導電性PP 表面抵抗値(Ω)106以下
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番217-7553 種別SK-26B-BK 材質導電性PP 質量(g)1495 有効内寸(mm)554×255×122 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141 外寸(mm)600×300×141 内寸(mm)560×260×130 底形状その他 表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下 圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255) 適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着) RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122 嵌合商品サンボックス 26B
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

三甲(サンコー)ばんじゅうフタ(導電)黒 702320
エコ商品
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器 材質導電性PP トラスコ品番217-5540 種別702320 品番(適応)NO.2017144983049NO.201112 質量(g)495 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×397×30 外寸(mm)584×397×30 表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品ばんじゅう B(導電)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

三甲(サンコー)ばんじゅうB 201102
エコ商品
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番217-5553 種別NO.201112 材質導電性PP 質量(g)1230 有効内寸(mm)531×345×50 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 底形状その他 表面抵抗値(Ω)106以下 圧縮荷重(kN[kgf])17.25(1760) RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×345×50 嵌合商品ばんじゅう A(導電)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能 その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約517 規格PSE(特定電気用品) スイッチあり(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)(AC)2 対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く 機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ 保証期間1年間 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm ノイズフィルター無し マグネットあり プラグ形状スイング 使用可能国日本国内専用 雷ガードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

三甲(サンコー)導電性ボックス型コンテナー 203513
エコ商品
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番379-1450 材質導電性PP 質量(g)2340 有効内寸(mm)608×398×150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)658×448×167 外寸(mm)658×448×167 内寸(mm)618×408×160 底形状格子リブ 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×150 嵌合商品サンボックス 56D
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

手を使わずにフタが開閉できるペダル式。移動に便利なキャスター付き。フタは開いた状態を維持可能。対応ポリ袋サイズ:45L(。容器内で30L×2枚に分別可能)
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ 仕様蓋を開けた時の高さ:約75.6cm 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.9 容量(L)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47.5×22.5×54.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他横転抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格15A 125V 合計1500Wまで コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:× 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品) 付属品吊り穴タグ 材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ブラック 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ× 定格125V、15A、1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、スイッチ:×、雷ガード:×、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:専用吊り穴タグを付属、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× プラグ2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口1個口 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグと3ピン式プラグも接続可能) ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)ハイジーンバケット
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
用途液体、食材の保存に適した容器です 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)325×305×315 質量(g)1000 耐熱温度(℃)100 特性注ぎ口付、目盛付き
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
エコ商品
魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大和プラスチックVASEシングル
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。 その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。 従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として 材質AS樹脂 容量(L)450 寸法(Φ×高さH)(mm)116×114
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。
材質本体:R-PP、取っ手:ロープ 質量(kg)約1.4
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒コート(フード付) 機能撥水加工、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト 仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン 耐水圧(mm)2000 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保温弁当箱
保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。 独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。
マットブラック セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ 材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂 エコマーク認定認定 長さ(cm)(箸)19.5 エコマーク認定番号10 146 010
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大和プラスチックVASEダブル
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。 その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。 従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として 材質AS樹脂 寸法(mm)196×123×H114 容量(mL)950
1個
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約390 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット
エコ商品
スープジャー・弁当箱のセットでいつものお弁当にプラス1品! 断熱構造の専用ポーチ(手洗いOK) 容器本体は電子レンジ対応 スープジャーフタ、容器(仕切り含)は食洗機対応
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン 容量(mL)200 エコマーク認定認定 保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間),(ポーチあり)58以上(6時間) 保冷効力(℃)(ポーチなし)12以下(6時間),(ポーチあり)12以下(6時間) 口径(Φcm)4.9 エコマーク認定番号10 146 010
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒ジャンパー(フード付) 機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト 仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン 耐水圧(mm)2000 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器。内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能。片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル。小物を整理・収納できる中容器付き。中容器は本体外側にも取り付け可能。外したフタは本体に引っ掛けて固定可能
用途薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製 材質PP 質量(kg)1.58 容量(L)22 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。下容器に入るご飯の目安:約1.5杯
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム ブラック サイズL 容量(mL)上:250、下:300 質量(g)155 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×85
1個
659 税込725
翌々日出荷

Richell(リッチェル)エフィ スクエアカン 6.5
グリーン購入法適合品。ゴミ入れ、分別容器として、オフィスでも家庭でも利用できます
材質再生ポリプロピレン ブラック 質量(g)350 容量(L)6.5 寸法(cm)18×18×31.4
1セット(30個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用
材質本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品) 外寸(mm)Φ420×H980
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)、転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 質量(g)約500 定格125V、15A、合計1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)ACコード:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能極性対応:×、スイッチ:×、雷ガード:○、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:○、吊り穴:○、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口 プラグ形状スイング 間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35 差込口形状2ピン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷