5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。 幅(mm)600 長さ(m)20 厚さ(mm)6 タイプロール巻 質量(kg)18.6 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工場内歩行者通路や誘導路に最適な組み合わせ可能なパネルマットです。 L字や、T字など、自由に組み合わせて使用できます。 本体は黒、別売りのサイドスロープはグレーと色分けで通路が目立ちます。 不使用時は解体できるので、保管場所に困りません。表面には滑り止め防止の突起があります。
用途歩行者通路、誘導路などの設置に。 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)450×450
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。 材質塩化ビニール(PVC) 仕様ロールタイプ トラスコ品番322-2284 幅(mm)920 厚さ(mm)3 質量(kg)18 長さ(m)10
1巻
39,980 税込43,978
翌日出荷