233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-25~70 ブラック
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用 使用流体空気・水 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.1 最高使用圧力(MPa)2 形状平滑(外皮) 使用温度範囲(℃)-25~70 仕様最小曲げ範囲:165mm 特性耐圧
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用 最高使用圧力(MPa)0.5 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造筋入 補強層合成繊維 適合流体
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入) 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 使用流体 特性防藻性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテックスマートホース
蛇口をひねると約3倍に伸びる。通水すると約3倍に伸びて、水を抜くと縮むので片付けがかんたん。軽くて摩擦に強いナイロン素材を採用。これまでのホースにない、なめらかな質感でからまりにくい。コンパクトに収まる。水を抜くと元の長さに縮み、付属のホースフックに掛けて省スペースに収納できる。
用途散水用(飲用不可) 材質ホース部: エポキシ樹脂 / 接続部: ABS ブラック 長さ(m)5~15 使用温度(℃)0~50 ホース内径(Φmm)6 ホース径(Φmm)9.5
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+80 ブラック
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,939 税込15,333
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャワーの両端の金具はPU86TF、PU86TF-2をご使用ください。
用途バスルーム用 長さ(m)30 材質塩化ビニル 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16.5 使用流体
1巻
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 最高使用圧力(MPa)1 輸送物温度範囲(℃)-30~120 使用可能雰囲気温度(℃)-30~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

MEGA発泡ホース 十川産業 動画あり
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止) 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸 ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.14MB) 取扱説明書(0.47MB)
1本(1m)ほか
649 税込714
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素 補強層1B 耐圧試験圧力(MPa)3 材質(補強材)合成繊維
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。 材質PVC ブラック 長さ(m)20(プラドラム) 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 適合流体
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】金型温調用温水ホース
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 サイズ9×1BH、12×1BH 内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0 最高使用圧力(MPa)1 外被構造平滑 適合流体水/エチレングリコール 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-30~+60 輸送物温度範囲(℃)-30~+120 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B 内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0 最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0 外被構造筋入 適合流体圧搾エアー/一般送水 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 輸送物温度範囲(℃)0~+60 サービス分類オーダー・加工
1本
419 税込461
翌日出荷

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送 減圧変形温度(℃)65
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 長さ(m)40 最高使用圧力(MPa)0.18 特性耐寒/食衛適合/防藻性 ブラック 材質PVC 仕様プチドラム巻き 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)18 構造単層管チューブ 外径(Φmm)24 使用流体 脆化温度(℃)-50
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホース ブラック 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)