20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20 特性耐圧・防藻 ブラック 使用流体 使用温度範囲(℃)0~35 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃) 耐圧(kgf/cm2)12 ライン色オレンジ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)20 特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+80 ブラック
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)タンク:80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業) 動画あり
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズF 質量(g)1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm)95~115 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)25 着丈(cm)41.5 充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時) モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m) 材質SPCC、SGCC、アルミ、PP ブラック 質量(g)30000 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905 電源(AC V)単相100 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約6.0 除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz) 除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
1台
129,000 税込141,900
翌々日出荷

手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホース ブラック 使用圧力(MPa)0~0.7 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体 特性耐寒、防藻
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm 材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(g)約441 容量(L)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NOTRAXサニトラックス
エコ商品
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。 希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。 トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。 トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。 出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。 ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。 洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。 労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など 材質天然ゴム 厚さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。花や葉を避けてやさしくピンポイントで水やりできます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm 材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(g)約227 容量(L)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×161×163
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mA トラスコ品番610-2754 セット内容服のみ ブラック サイズFree(S~5L) 電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A 流量(mL/min)約320~350 素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900 税込16,390
当日出荷

送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード ブラック サイズフリー 質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133 電圧(V)3.6 出力ポンプ:7.4/150(V/mA) 材質(ホース)シリコンゴム 冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します 流量(mL/min)(ポンプ)320~370 材質(タンク)TPU 充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時) バッテリー容量(mAh)5200 素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー) 冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間 冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
19,900 税込21,890
翌々日出荷

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 サイズF 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。 4輪キャスターでスムーズに移動可能です。 取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。 ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。 メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。 パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。 フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。 背面にネームホルダー付きです。 機内持ち込みサイズです。
ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり 付属品ジャバラ式インナーケース 材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング) 質量(g)3700 容量(L)22 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390 内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240 対応インチサイズ14インチワイド セキュリティロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷