2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)167.00×63.00×19.50 質量(g)73 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール ブラック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな2段式の男性用お弁当箱。4ヶ所のロックとパッキンで汁漏れしない!安心して持ち運べます。油汚れもサッと洗える!防汚加工がされています。上段にはおかずの区分けに便利な中仕切り付き。自動エア弁付き。持ち運びに便利なランチバッグとバッグ用ベルト付き。食後は2つの容器を入れ子にしてコンパクト収納できます。
材質上本体・下本体・上フタ・下フタ・仕切り・弁本体/PP 箸フタ・箸/AS パッキン・エアー弁/シリコンゴム バッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロン 容量(mL)870 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×9.7×8.8
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)