8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200 ブラック 周波数(Hz)50/60 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L)20 出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善) 動画あり
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg)11.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz)2450(発振) 高周波出力(W)500/650 (50/60Hz) 出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード【オートメニュー】4種類 電源コード(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)900/1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)17 出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg)11.3 電源コード(m)1.4 区分A 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)60.1 仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg)約13.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)600 電源コード(m)1.4 庫内寸法(mm)約320×330×185 タイマー10分 庫内容量(L)20 出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(kWh/年)60 待機時消費電力(W)2.6/年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力強/中/解凍 直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)950/1300 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165 高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500 タイマー15分 庫内容量(L)17
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジ22L アイリスオーヤマ 動画あり
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600 周波数(Hz)50/60 容量(L)22 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229 高周波出力(W)900、600、500、200相当
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)