ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
色ブラック
突起形状等がないΦ66mmの円柱形状で、ドリンクホルダーにすっぽり入る。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
フタを閉じると火消しツマリ防止棒が火消し口に入り、灰のツマリを防止。
色ブラック
1個
¥629
税込¥692
欠品中
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
水洗い可能。
ガラス入り難燃性樹脂使用。
明暗判別機能付き。
高輝度LED採用。
ソーラー蓄電式
夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。
Wワンプッシュ構造。
喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。
消火穴自動クリーン機能付き。
カーボン柄。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×68×78
仕様ブルーLED、ソーラー、ドリンクホルダーIN、オートライト、自然消火
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
車載用 タバコ灰皿 アッシュトレイ LEDブルーライト付 火消し ブラック。
耐熱樹脂PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)を使用。
小型なので、ドリンクホルダーに簡単収納。
簡単に持ち運ぶ事が出来るのでアウトドア等でも大変便利です。
LED付で夜間走行時も安心。
色ブラック
LED色ブルーライト
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)約76×73
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
投げ込むだけで自然消化。丸洗い出来ます。フタがしっかり閉まって安心。たっぷり入るロングタイプ
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×68×70
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
開口部が広く捨て易い快適灰皿。極細スーパースリムタバコOK。ソーラー式充電ブルーLEDライト搭載。
用途車用の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×75×76
LED色ブルー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(青LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
インテリアをラグジュアリーに演出するキルトデザインの灰皿です。夜間などの暗い場所で便利なブルーLED照明付き。電源はソーラーバッテリーを使用していますので電池交換が不要です。フタ部とボトルは外せるので、吸い殻が簡単に捨てられます。
用途車の灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×68×76
アルミボトルの質感が高いハイグレードな灰皿。2重構造ボトルで高い耐熱性。LED搭載。吸殻は約60本収納。
用途車の灰皿
セット内容アッシュトレイ本体×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×70×70
電池電池種類:ボタン電池 CR2032×1個、電池寿命:連続点灯時間 約200時間
夜間や暗い場所で便利なオートライトのブルーLED照明付き灰皿です。
Wワンプッシュ構造。
喫煙の際は上フタを、吸い殻を捨てる際は底フタをワンプッシュオープン。
消火穴自動クリーン機能付き。
用途灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×68×74
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。色はマットブラック
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ブラックボディに見た目のクールさが引き立つステンシル文字付き。大きなフタと周囲の壁が灰飛びをしっかりガード。まぶしくないアンバー(橙色)LEDのオートライト
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×86×88
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
7色+白色発行LEDを6個内臓。LED切替ボタン付き。USB-A-タイプC電源ケーブル付属。ボトルを外して簡単掃除。
用途車内の灰皿
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×86×93
LED色7色+白色発光レインボーLED
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
USB電源のイルミアッシュ。8色のグラデーションイルミで6種類の発行モードの選択が可能です。調光機能付。
用途車内の灰皿
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100
LED色8色のグラデーションイルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間約8時間
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×72×93
質量(g)210
ブラック×ブラックメッキ仕様のスクエア形状で開口部が広く吸殻が捨てやすい灰皿です。
用途簡易防滴構造により、丸洗い可能です。夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付きです。電池交換不要のソーラー電源です。挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備しています。本体が上下分割できる吸殻が捨てやすい構造です。ワンプッシュでフタが簡単に開きます。
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
光のラインが走るオーロラグラフィック
虹色イルミ&オーロラグラフィック車内を彩るフルカラーLED付き灰皿
色ブラック
容量通常の約1.5倍(メーカー比)の吸殻が入る大容量
材質(本体)ガラス入り難燃性樹脂使用
電源USB
コード長さ(m)約1
適合サイズスーパースリムタバコ対応
LED色レインボー(パープル・ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
業界最大級容量
約140本入るヘビー級サイズの灰皿
従来品の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状+斜め&広い開口部で灰が捨てやすい。
夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
押し込むだけで消化できる1アクション火消し口を1個装備(ツマリ防止棒付)。
本体が上下分割できるので吸い殻が捨てやすい。
LED色ブルー
材質PC/PBT(ガラス)/ABS
約98%の密閉度でニオイが漏れにくい。ブルーLED付。火消し部分がめくれるので、吸い殻がひっかからずに捨てられます。
用途車の車内小物
色カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100
LED色ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ミニサイズカップで背が低くコンパクト。
高い位置のドリンクホルダーに入れても視界を遮りにくい。
暗くなると光る、まぶしくないアンバー(橙色)LEDのオートライト。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×86×86
業界最大級容量。
約140本入るヘビー級サイズの灰皿。
通常の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。
簡易防滴構造により、丸洗い可能。
タンプラー形状+斜め&広い開口部で、灰が捨てやすい。
夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を1個装備。
(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
仕様水洗い可能、スーパースリムタバコ対応、高輝度LED採用、ブルー光
材質PBT(ガラス入り)・PC・ABS
色ブラック
電源ソーラー
発光色ブルー光
機能火消しツマリ防止機能
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。約150本入る大容量設計。フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。ドリンクホルダーに収納可能。ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)83
色ブラック
高さ(mm)153
質量(g)190
奥行(mm)93
収納量約150本(レギュラーサイズ)
開口部(mm)約70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まるカーボン調デザインの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉に伴って作動します。)
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114× 68× 68
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ワイド開口ビッグボディで約200本の吸い殻を捨てられるXLサイズの灰皿です。「全開灰すて」機能でフタが消火部ごと大きく開き、吸い殻が捨てやすい設計です。 ※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。簡易防滴設計になっていますので、汚れた灰皿を注水で濯ぎ洗いをすることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。
幅(mm)100
色ブラック
高さ(mm)177
質量(g)382
奥行(mm)110
収納本数(本)約200
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
べゼル(ダイヤル)回転で発光を5カラーにチェンジ。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×68×77
高性能・高効率ソーラーバッテリー&光輝度LEDライトユニット。
高い発光能力とメンテナンスフリーを実現。
二段階式LEDスイッチで無駄な電力消費を抑える。
灰皿底面にあるクッションマットが振動を吸収し、不快な音鳴りを抑えます。
デザインディルス
近接センサー搭載で手をかざすだけで自動で蓋が開きます。タッチセンサーでの蓋の開閉も可能。底フタが取り外せて掃除も簡単です。夜間に使いやすいブルーLED使用。
付属品Type-C電源ケーブル(長さ:約1m)
色ブラック
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×127×77
LED色ブルー
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
PUレザーの手触りが心地よい、質感と使い易さにこだわった上質な灰皿です。蓋の開閉と連動し消火穴がクリーニングされる灰詰まりクリーニング機構を搭載しています。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコに対応する消火穴とタバコ置きを備えています。差し込むだけで火が消える消火穴を2つ備えており、運転中も安心です。ソーラー+オートライト(白色LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。
材質PUレザー
幅(mm)82
色ブラック
高さ(mm)133
質量(g)290
奥行(mm)85
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
車の純正ドリンクホルダーやお手持ちのドリンクホルダーにセットして使用する灰皿。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
消火穴とタバコ置きは、スーパースリムタバコ~通常タバコに対応。(約Φ5~8mm)
電池交換不要のソーラー電池仕様。
昼間晴天時、約20時間以上でフル充電します。
フタを開くと周囲が暗いときだけ光る、オートセンサー機能付。
夜間に見やすいホワイトLED使用。
色カーボン/ブラックメッキ
直径(Φmm)本体下部:66
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×130×88
機能オートセンサー機能付
LED色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
使用温度範囲(℃)0~45
電源電圧(V)DC12
出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)
ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能
適合車種エブリイ:DA17W、DA17V(H27.2~)
適合メーカースズキ
定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
関連キーワード