37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5 質量(g)45
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミタニコーポレーション豚革手袋QUATRO(クアトロ)
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。 動きにフィットするコンプレッション機能。 抜群の伸縮性で快適ストレッチ。 柔らかくしなやかな質感。
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛表革手袋 EXTRAGUARD EG-024 Lantern
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。耐熱性と耐切創、耐摩耗に優れたアラミド糸(黒色)で縫製しています。傷みやすい手のひらから親指、人差し指部分にかけて、牛床革当て補強を施しています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。 材質牛表革 【当て】牛表革 ブラック
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット 材質仔羊革 厚さ(mm)0.45~0.55 ブラック 入数(双)1 機能フィット感、耐久性 アテ有無アテ無し 袖口仕様マジックタイプ
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)羊革製手袋 RS-940BK
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質羊革 厚さ(mm)0.5~0.6 ブラック 入数(双)1
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。 仕様スマホ対応 材質ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能スマホ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)山羊皮製手袋 手の平当付 G-REX31
耐摩耗性、作業性に優れたレスキューグローブ 牛革よりも軽量でしなやかな山羊革を使用。 手の平部を当てで補強してます。
材質山羊革 ブラック アテ有無あり 袖口仕様マジックタイプ
1双
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)山羊革製手袋手平&指先二重G-REX32
大型手の平補強と指先二重補強で耐久性を持たせた山羊革製手袋
用途タフィーカット 各指先・手の平部を二重補強 材質山羊革 ブラック 袖口仕様マジックタイプ
1双
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。マジックテープ止。
サイズS エスコ品番EA353BT-71
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.6 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。) 厚さ(mm)1.7 材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他 材質(掌側)豚革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の平の部分に当て革をする事で耐久性とグリップ力に優れています。黒を豚クレストに採用しました。
用途建築・土木・金属加工・重機運転など。 厚さ(mm)0.7 質量(g)80
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・安全性からの補強の位置・形状等、現場からの意見を基に試作品を繰り返して商品化したロープレスキュー専用グローブ。
材質手の平側:山羊革/甲側:オペロンジャージ(ウレタンボンディング)/甲側掌部材:ネオプレンゴム2mm厚/ベルト材:ネオプレンゴム2mm厚/縁巻き:ポリウレタンテープ黒 厚さ(mm)0.7~0.8 ブラック 入数(双)1 機能三本指タイプ、耐久性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に! 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革) 厚さ(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン 指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
1双
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツで培ったフィット感
用途組立/整備/軽作業/草刈/内装/土木/運送など
1双
2,400 税込2,640
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX21BK
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途水洗可能 タフィーカット 材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用) 厚さ(mm)0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性 アテ有無アテ無 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
用途消防救助技術大会・訓練 特性補強:手の平
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革×甲ニット手袋 E-843BK
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能 コンフォートセンサー 材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用。過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現しました。また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)人工皮革製手袋 E-REX22BK
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途水洗可能 タフィーカット 材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用) 厚さ(mm)0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性 アテ有無アテ付 袖口仕様マジックタイプ
1双
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーコス信岡PUグリップブライト
従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能 甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用
用途合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング 入数(双)1 機能耐摩擦、フィット感、グリップ力 材質(甲)合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編 材質(掌側)合成皮革 袖口仕様マジック
1双
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)合成皮革製手袋 E-831BK
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途ガンカット 水洗可能 材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革 厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 加工エンボス加工 機能ストレッチ、耐摩耗性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)牛革製手袋CS931
薄手牛革をベースに指先の細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。 薄手牛革をベースに手のひらを補強。
1双
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1100 サイズS 質量(g)270 ウエスト(cm)(参考)約80まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンフィンガーバックル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 ベルト長さ(mm)1100 サイズS 質量(g)210 ウエスト(cm)(参考)約80まで バックルワンフィンガーバックル
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 15ゲージ薄手タイプ。
用途精密機械、品質検査 等 ブラック 入数(双)10 機能耐久性、低発塵性
1組(10双)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能 コンフォートセンサー スマホ対応 サーモトロン 材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射) 厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。 RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。 アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。 革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。 ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。 グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。 シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。 安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。 サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。 こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。 もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。 ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。
Black
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋
エコ商品
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満)。 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブラック 全長(cm)33 材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)