クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。
お客様からのご意見を基に、出し入れのしやすさや日々の使い勝手を改良したロングセラーモデルをリニューアル。
目隠しパネル&すき間の少ない放り込む収納で、外に出てもおもちゃ入れにも最適。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいよう、従来より大きくなったキャスターと取っ手。
囲いの長側面側はすべて着脱可能(高さ15mm)。
キャスター4個付き(直径50mm、うちストッパー付き2個)。
用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして
材質スチール(粉体塗装)
キャスターあり
使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善
10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック
EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル
用途サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます。装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導
幅(mm)42
色ブラック
高さ(mm)30
質量(g)104
長さ(cm)48.2
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
19インチ幅ラック互換:取り付けが簡単なEIA-310準拠のメタル製4Uブランクパネル。19インチ標準のサーバーラックやキャビネット各種で使用可能。ラック取り付け用の金具が製品に付属。装置の保護:ラックマウント機器の間にスペースを作り、エアフローを改善。パッシブ冷却を促進し貴重なラックマウントサーバー資産を保護する一枚板タイプのブランクパネル/スペーサー。高耐久性:1.2mm厚さの冷延鋼板を使用。耐久性に優れ、ネットワーク装置まわりの通気性を改善するサーバーラック用目隠しプレート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
仕様マテリアル:冷延鋼板、U高さ:4U、業界標準:EIA-310-D、エンクロージャタイプ:スチール
セット内容1 - 4U ブランクパネル、4 - M6ネジ、4 - M6ケージナット
質量(kg)1
色ブラック
間口(mm)177
高さ(cm)1.5
縦(cm)48.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード