5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
特価
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)タンク:80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)