約30分で60~70畳の空気清浄が可能!オフィス・教育施設・小売店など様々な場所で活躍する大型空気清浄機です。静音設計で家庭用のクーラーと同等レベルに静かなので、広い部屋・オフィス・会議室・教室のような広い空間にも最適です。多くのセンサーを搭載し、常に快適な空間を提供できます。操作パネルが静電タッチ式のため、スムーズな操作をすることができます。双方向フィルターで横吸気上排気なので、壁付けして使用できます。空気の汚れ具合に合わせて、5段階に色が変化します。
電圧(V)(50/60Hz)AC100
電源コード(m)1.9
規格集じん脱臭フィルター:HEPAフィルター
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部
質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)
電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)
光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き
運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター
質量(kg)約4.5(フィルター含む)
電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))
コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8
センサーニオイセンサー/照度センサー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315
適合床面積17畳(~28m2)
運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)
定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。
PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。
お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳)
色ブラック
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293
本体質量(kg)1.9
電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A
定格消費電力(W)36
付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED
機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌
セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書
運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です
電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145
PM2.5対応○
仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで
適合床面積1.7畳
清浄時間(分)37/5m3
風量(m3/min)0.45(ハイパワー)
集塵性能0.37m3/分
フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8/5(ハイパワー/ノーマル)
運転音(dB)43/35(ハイパワー/ノーマル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×74×99
本体質量(g)550
材質ABS
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露無きこと)
色ブラック
脱臭機能○
1台
¥15,700
税込¥17,270
6日以内出荷
適合床面積26畳
質量(kg)6.4(フィルター含む)
電源(V)100~240V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)
定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)
方向吸い込み: 下部側面全周
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度
最大風量(m3/min)360
適合面積(m2)~42
運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)
適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320
供給方向上面
脱臭機能○
光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
360度から集塵、汚れた空気を素早く強力に吸い込み、部屋の隅々まできれいな空気を届けます。
ハイブリット光触媒(特許6568402号)
仕様除菌方式:サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒
付属品ACコード(1.8m)
質量(kg)8
電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:300×600
最大消費電力(W)80
適合床面積~30畳(50.0m2)
集塵方式サークルフィルターD
脱臭サークルフィルターD+ハイブリッド光触媒
脱臭機能○
オゾンのパワーと強力集じんで、パーソナル空間を除菌・脱臭・清浄化。HEPAフィルターと活性炭を組み合わせた複合フィルターを採用、花粉やホコリはもちろん、さらに微小なPM2.5までも除去。清浄化された空気を高速回転 ブロワーによって上向きに放出。さらに2つの風向に分けて吹き出すことで、パワフルで均一な空気の流れをつくり出しています。空気質検知センサー搭載で良好な状態にキープします。
適合空気清浄:~7.1m3 、オゾン除菌:2.7~7.1m3
フィルター複合フィルター(HEPAフィルター・活性炭)
センサー空気質検知センサー
定格電圧(V)DC5
最大消費電力(W)3(風量強使用時)
給電方式USB TypeC
付属品USB TypeCケーブル(電源アダプターは付いておりません)
仕様【UV除菌機能】あり、【オゾン発生体】マイルドオゾン発生システム、【オゾン】マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
色ブラック
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥26,000
税込¥28,600
11日以内出荷
置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳
電源専用ACアダプター
入力電源(V)DC5/1A
最大消費電力(W)3
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140
質量(g)約200
付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。
【低濃度オゾンモード詳細】
サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。
【高濃度オゾンモード詳細】
ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット
質量(kg)1.6
消費電力(W)10
寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5
オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)
マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。
手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。
USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3
付属品USB(Type C)ケーブル
質量(g)395
消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100
バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)
定格入力DC5V
清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)
適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131
質量(kg)約4.4
消費電力(W)30
モータータイプDCブラシレス
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布
交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン
粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9
フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945
風量調整9段階
花粉モード○
タイマー機能○
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。
設置は置くだけ!工事不要
音が静か!30dB(図書館内並み)
人体に有害なオゾンが発生しない!
省スペース設計!高さA4 約2枚分
フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など
質量(kg)7.0
消費電力(W)22
ランプ寿命6000時間
入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680
使用目的浮遊菌の除菌
適合床面積16畳
適合ランプ15W 専用殺菌灯
車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!!
携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。
NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。
車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。
23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。
アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。
冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。
適合床面積約14畳
色黒
脱臭機能〇
セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書
連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)
方式空気清浄:イオンプラズマ方式
電源USB給電
入力電源(V)DC5/1A
消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1
イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3
運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40
オゾン発生量(ppm)0.0023
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2
質量(g)115
風量通常モード / ターボモード
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません!
アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション
基本パーツは2種類 シンプル設計
取り外しやすく お手入れ簡単
キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具
質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12
消費電力(W)8.0
入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12
風量(m3/min)約 0.1~0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)
消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター
待機電力(W)0.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)
寸法(mm)500×500×厚10
色黒
アズワン品番64-5077-29
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード