冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
暑さに負けず、作業効率アップ!
複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却!
シンプル構造で腹部も冷えにくい
冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!)
約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、
クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。
3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。
メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色黒
混率(%)メッシュポリエステル100
サイズフリー
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。
首までヒンヤリと感じさせる冷却構造
ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用
セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
本体質量(g)650
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
タンク容量(mL)1300
給水口径(Φmm)タンク:80
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業
セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル
材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム
色クロ
サイズF
質量(g)1070(バッテリー装着時)
胸囲(cm)95~115
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)25
着丈(cm)41.5
充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)
モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1
材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
色黒
切替方式温度:4段階
使用温度(℃)(推奨)20~45
混率(%)ポリエステル100
最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書
色ブラック
サイズフリー
材質(ホース)冷却:シリコーンゴム
材質(タンク)TPU
素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン
使用時間(時間)最大同時:約6
1セット
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
関連キーワード