「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ
付属品付属ファンケーブル:FY5540
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)98※ファン1個の値
羽根枚数5
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D39
取付け方法ネジ式
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC6~28
稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
関連キーワード