定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番256-2137
材質銅(スズメッキ)
長さ(mm)剥:15
色ブラック
電線抱合範囲AWG(#)16
寸法D2(mm)3.5
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に
推奨適合工具CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)対応
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7895
色ブラック
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-57
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥599
税込¥659
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7906
色ブラック
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-58
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥629
税込¥692
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7904
色ブラック
寸法L(mm)24.3
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-59
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥799
税込¥879
翌日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
仕様フェルール長(mm):18
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ブラック
適合電線(mm2)1.5×2
アズワン品番64-2221-11
入数200
1パック(200個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7890
色ブラック
寸法L(mm)14.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-56
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7901
色ブラック
寸法L(mm)12.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)3.5
寸法D1(mm)1.7
寸法D2(mm)2
アズワン品番65-2005-55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
色ブラック
エスコ品番EA538SM-12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1434
色ブラック
寸法L(mm)19.5
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)6.5
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)2.6
アズワン品番65-2006-04
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1441
色ブラック
寸法L(mm)15.5
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)6.5
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)2.6
アズワン品番65-2006-03
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ