デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)95
電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25
表示方式デジタル
機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時)
電池単4×3
夜光(蓄光)○
12/24表示切替○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃
材質MDF、PVC
使用温度範囲(℃)0~50
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm
日付表示○
温度計○
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)140
測定精度測定精度:±2℃
表示方式デジタル
温度表示0~40℃
寸法(cm)51×144×42
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1.5年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V)
質量(g)163
商品タイプ時計
色(本体)ブラック
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED白色(明るさ調整可能)
表示24/12時間表示切替可能
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Wアラーム電波デジタル時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)102×155×61
質量(g)330
種類置時計
表示方式デジタル
温度表示温度:-9.9~50℃
機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・Wアラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)
使用電池単3形マンガン乾電池×2
携帯に便利な折りたたみ式のデジタルクロックです。とてもコンパクトなので旅行などにもおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色ブラック
質量(g)約70
電源CR2025×1(モニター電池付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【折り畳み時】78×86×13【スタンド使用時】69×86×78
表示デジタル
機能電子音アラーム・スヌーズ・温度計・カレンダー表示・デイカウンター機能・モニター用電池付
電池寿命約1年
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)760
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)98×222×125
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒
質量(g)180
本体寸法(mm)65×175×40
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の目覚まし時計です。夜でも時刻を確認できる青色バックライト付き。時刻表示が大きて見やすく、使いやすいモデルです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)約130(電池を含まず)
電源単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×110×55
表示デジタル
機能・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
コンパクトで大画面の目覚ましクロック
機能アラーム・スヌーズ、日付表示、温度表示、バックライト
表示方式デジタル
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×113×45
材質ABS樹脂
質量(g)135
使用電池単3×1(付)
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス
色ブラック
質量(g)約125
電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42
表示デジタル
機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付
電池寿命約2年
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード