カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐熱脱鉛PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。狭い場所などへの設置に最適な直径5.1mmのスリムタイプです。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色黒
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
構造ヨリ線
準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、 CC-Link IE Field準拠品
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
UL規格UL認証:AWM 20276
特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:○、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:×
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
ケーブル太さ(mm)5.1
導体サイズ(AWG[mm2])28AWG
給電方式PoE対応:×
爪折れ防止非対応
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。
EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0
EN374規格BIK
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
手で刃先に触れても安全
労働災害や怪我をの予防・対策が可能
刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
耐摩耗性が金属刃の約11.2倍
替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減
非電導性、非磁性
化学的不活性、耐薬品性
非発火性、1600℃まで耐熱
オイルコーティングやメンテナンス不要
廃棄容器不要(一般廃棄物)
全製品左右両利き対応
10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。
エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。
替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ
材質(刃)セラミック
寸法(mm)167.00×63.00×19.50
質量(g)73
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール
色ブラック
関連キーワード