11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm)28 厚さ(mm)約1.0 材質ポリウレタン、綿 ブラック 質量(g)110 入数(双)1 機能耐シンナー RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
全長(cm)26 仕様滑り止め粒子付 材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維 厚さ(mm)1.05(裏地含む) 入数(双)1 加工策の溶剤用 電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します) 機能静電気防止・耐溶剤 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
厚さ(mm)1.75(裏地含む) 材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維 入数(双)1 加工策の溶剤用 電気抵抗値103~107Ω 機能耐溶剤 全長(cm)26 材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維 材質(表)ポリウレタン 耐溶剤性静電気対策タイプ 耐透過性静電気用
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 動画あり
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。 仕様AQL(合格品質水準):1.10 厚さ(mm)0.43 材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿 ブラック 機能耐薬品性、耐摩耗性 全長(cm)33 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1 EN374規格AKL
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。 材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維 厚さ(mm)1 中指長(cm)7.9 電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します) ブラック 質量(g)98 入数(双)1 機能静電気防止・耐溶剤 耐溶剤性静電気対策タイプ
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。 材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26
1双ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。 種別化学防護手袋 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)0.3 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐透過・耐溶剤 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)12.1 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど 耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
20,980 税込23,078
当日出荷

裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい 種別静電気・作業性手袋 厚さ(mm)0.95 タイプソフト 電気抵抗値102‐107Ω 中指長(cm)7.8 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維 手の平幅(cm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,998 税込3,298
当日出荷