水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ
バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。
ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。
収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります
水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用
別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。
腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc)
付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売)
色ブラック
本体質量(g)約450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
1個
¥25,460
税込¥28,006
欠品中
2点保持式リュックベルト。本商品を2つのD冠に取り付けることでリュック仕様に変更可能。背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
用途水冷服ベスト用リュックベルト・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
色黒
1本
¥3,520
税込¥3,872
4日以内出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
関連キーワード