内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・エチレングリコール
外面黒色スムース
特性耐熱性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース
材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム
色ブラック
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・温水
補強層特殊合成繊維
流体温度範囲(℃)120
推奨雰囲気温度(℃)5~60
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
関連キーワード