材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯
全長(mm)2700
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
サイズ前高130
全長(mm)4000
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
サイズPC30
色ブラック
分類たて系列部材
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
サイズPC30×60
分類たて系列部材
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
サイズ落し口 VP・VU150まで対応
たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
仕様排水管:VU50、VP・VU65、75
適合S15
枝管が丸で角に落とすチーズです。
適合S15
接続たてとい直結
枝管たてとい60・VU50
セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。
色Tブラック
適合シリーズリードポート
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
関連キーワード