波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に
トラスコ品番495-7027
材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール
形状板金鋏ケース
幅(mm)115
色ブラック
高さ(mm)310
奥行(mm)90
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード