選べるカラーバリエーション。抗菌仕様キー。高級感のあるアルミパネル。見やすい表示角度に調整可能なチルト表示。静かなオフィスにマッチするサイレントキー。4つの大型滑り止めゴム足。金銭計算も、一発計算税込/税抜計算。すばやい入力も可能な早打ち対応。計算中に光を遮られても、内蔵電池で保護するツインパワー
仕様【小数部桁数指定】F43210A端数処理:5/4、↓
サイズナイスサイズタイプ
電源CR2032×1
エコマーク認定認定
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109.0×180×14.0
機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー
表示桁数液晶12桁/10桁(3桁区切り、演算状態表示)
特性抗菌
メモリー数2 (4キーメモリー+ GT)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14
エコマーク認定番号06 135 007
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズジャストタイプ
質量(g)150
電源T・W・P(CR2016×1)
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池1
電池寿命約4年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×109×10.8
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183.5×109×10.8
3つの税率設定!税率簡単切り替えボタン!税率常時表示ディスプレイ!
桁数12
材質本体:ABS樹脂、キー:プラスチック
サイズデスクトップタイプ
質量(g)138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×33×174
機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源/チルト機能
電池ボタン:(L1131)(LR1130)等の同規格品1個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×33×174
こんなお得な商品も!
小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
サイズミニナイスサイズ
質量(g)125
桁数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149.5×22.6
機能10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー
使用電源LR44×1
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×149.5×22.6
日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。
日数・時間計算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)
凹凸キー
タッチ音が静かなサイレントタッチキー
桁数12桁
サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)
機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
保証期間5年間のゴールド(製品)保証
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号6135002
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
寸法(mm)174.5×107×24.2
質量(g)210
表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
人間工学会談キー搭載。右手使用時のうちやすさを追求。
サイズ大型卓上タイプ
エコマーク認定認定
本体質量(g)210
桁数12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×177.5×24.4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)111×177.5×24.4
スマートなフラットフェースデザイン。快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
仕様【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●
その他+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●
質量(g)145
桁数12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×19.3
使用電源LR44×1
メモリー2※1
使用時間【電池】2年
液晶表示●
テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作
表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能
表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド
ノートPC同等のパンタグラフキー採用
ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用
気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用
表計算ソフトを快適にするキーを搭載
関数計算作成にも便利なキー搭載
片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載
充電端子はUSB Type-C端子採用
数字が見やすい大型表示
薄型軽量で出先でも活用
NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)約135
スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式
対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外
接続方式無線
連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )
キー数36
保証期間お買い上げ日より1年間
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15
充電時間(時間)約2(0から満充電まで)
端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)
キーピッチ(mm)約19
耐久回数約800万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)無線:2.4
キーの種類日本語Windows用
関連キーワード