タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生
み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った
CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ
トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に
凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策
にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。
脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比)
手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業
セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル
材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム
色クロ
サイズF
質量(g)1070(バッテリー装着時)
胸囲(cm)95~115
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20
肩幅(cm)25
着丈(cm)41.5
充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)
モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
色ブラック
タイプインナー
インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。
トラスコ品番388-6836
材質超高強力ポリエチレン繊維
色ブラック
タイプパッド
寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
1セット(3枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
JSAA[A]種認定合格品。静電気帯電防止機能付き。踝を覆うハイカットタイプ。負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
足幅4E
機能耐油・静電
色ブラック
材質(先芯)樹脂製
材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革
規格JSAA A種
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン
標準質量(g/片足)約480g(26.0cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。
スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。
スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
用途警備業。
色ブラック
材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底
形状ローカット
質量(g)810
標準質量(g/片足)810
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
足幅4E
機能耐油・静電
色ブラック
材質(先芯)樹脂製
材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革
規格JSAA A種
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケットファスナー止水防止加工。
材質表地:ポリエステル100%(透湿性TPUラミネート)、 裏地:ポリエステルメッシュ100%
色黒
耐水圧(mm)10,000
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。
色黒
直径×長さL(Φmm×mm)約53×150
バッテリー容量(mAh)10000
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)1500
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途警備、アウトドア、日曜大工
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
用途警備、アウトドア、日曜大工
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
機能防水インナー
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
用途警備、パトロール等の作業用。
材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ブラック
袖口仕様マジック
靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途警備業など
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電靴
規格JIS_T_8103_一般静電作業靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底
材質(甲被)牛クロム革(銀付)
機能通気性、制電
材質(インソール)通気インソール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
上下セット。建築作業・警備作業などに。裾と手首の1部に反射ロゴ付。フード取り外し可。裾幅調整可能。ジャケット止水防止ファスナー使用。撥水加工。
材質表地:ポリエステル100%(透湿TPUラミネート)、 裏地:ポリエステルメッシュ100%
色黒
サイズM
胸囲(cm)82~92
身長(cm)160~170
ウエスト(cm)72~80
耐水圧(mm)10,000
透湿性(g/m2・24hr以上)10,000
1着
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
形状ローカット
規格JSAA A種
材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革
材質(ソール)ウレタン
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ゴム製なので柔らかく、型崩れなどがしにくいです。泥除けのフード付き。マットカラーでシンプルなデザインです。
用途建設・土木・警備・一般作業など
機能柔軟
色ブラック
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約970(L)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員
付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書
材質ABS/PP/シリコン
色ブラック
質量(g)約250
入力/出力2/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)
運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナージャケット 4WAYトリコット生地を使用
用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーベスト 4WAYトリコット生地を使用
用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーシャツ 4WAYトリコット生地を使用
用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
GORE®WINDSTOPPER® 防風性と透湿性を兼ね備えたインナーパンツ
用途作業時の他、警備・ウインタースポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリング等
股下(cm)74
ゴア®ウインドストッパー®ファブリクス(3層)を採用。寒風や寒気を遮る防風性とムレを追放する優れた透湿性を兼ね備えています。
用途作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
股下(cm)78
ゴア®ウインドストッパー®ファブリクス(3層)を採用。寒風や寒気を遮る防風性とムレを追放する優れた透湿性を兼ね備えています。
用途作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
インナーに防水フィルム入りです。シリコン製滑り止め付きです。手袋内側、手首がフリース仕様です。
用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。
トラスコ品番338-2562
材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズM
タイプ滑り止めシリコン
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9662
質量(g)175
1双
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9671
質量(g)200
1双
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約24.2(26cm)
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)665(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
メーカー商品コード2170170
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9646
質量(g)230
P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント
トラスコ品番244-0847
全長(mm)290
色ブラック
本体質量(g)約715(電池含)
保護等級IP54
寸法(Φ×mm)Φ53×290
使用電池専用バッテリーパック(イットリオン電池)
充電時間(時間)約4.5
光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15
アズワン品番65-1955-13
照射距離(m)ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。
インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に
仕様(ISEA CUT)5
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!!
また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)
色ブラック
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
関連キーワード