車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク
色(本体)黒
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:1.6
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:20
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:3
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:15
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
関連キーワード