24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 外寸法・奥行(mm)1100
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)輸出用ワンウェイパレット
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-1440 幅(mm)260 質量(kg)12 高さ(mm)150 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0815
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)259 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4691 幅(mm)259 質量(kg)7.8 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
仕様種別:SK-SN4-1111-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-4185 幅(mm)260 質量(kg)7.5 高さ(mm)130 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×130 ネスティング高さ(mm)42 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽量な両面タイプの出荷、輸出用のパレットになります。 両面タイプは安定した段積みが可能な為、フレコン・紙袋等不定形物の積載に最適です。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 型式両面四方差し 質量(kg)13.5
1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4683 幅(mm)259 質量(kg)8.1 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 間口(mm)1150 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4705 幅(mm)259 質量(kg)8.3 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番463-4675 幅(mm)259 質量(kg)7.6 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 間口(mm)1150 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg)11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレットD4-097110
エコ商品
海上コンテナへの積載効率に優れた海外出荷用パレット
用途輸出用パレット 仕様片面4方差し 材質リサイクルPP 質量(kg)6.4 再生ブラック 外寸(mm)1100×970×125 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg)11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YPC株式会社(旧:吉川化成)YPプロテイナーシリーズ
輸出用の梱包に最適です。長尺貨物や非定型サイズの貨物に最適です。
用途輸出時の梱包輸出ワンウェイパレットとして。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・135110
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
用途輸出梱包用スキッドパレット
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・11112.リブ19H
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
用途輸出梱包用スキッドパレット
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・11113.リブ19H
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
用途輸出梱包用スキッドパレット
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド 「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。 循環型社会の実現に貢献! 原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。 再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発! PP(ポリプロピレン)バンドに比べて 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。 高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。 結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。 帯鉄に比べて サビがでず、軽くて作業性に優れています。 使用後の取り扱いが安全で容易です。 水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等 長さ(m)1100 破断伸度(%)15
1セット(2巻)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。 種別ポリエステルバンド
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)