幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。真空二重構造の優れた温度キープ力で、保温も保冷も出来るどんぶり型ランチボックスです。冬はホカホカのどんぶりランチやカレー、夏はそうめんや冷やしうどん等が楽しめます。後のせでご飯や麺がふやけません。タイト式の止具になっており、中容器と中フタにはパッキンがついているので汁もれしにくいです。クリア塗装で汚れにくくキズがつきにくい。
材質中容器・中フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー、本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)130×130×130
色ブラック
容量(mL)800
段数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
手提げ・ショルダー・リュックになる3WAYタイプです。透明ポーチやポケットで効率良く小物と書類が収納できます。アンプルポーチには28本収納可能です。
付属品透明ポーチ(大・小)×各1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×160
関連キーワード