持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
シンプルなデザインで軽量なツールボックスなので、持ち運びも簡単。ホックが金具でしっかり構造。必要最低限のメンテナンス工具もすっきり収納。上部に2段トレーが付いており、小さい部品も見やすく並べることができます。
質量(kg)14
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)14000
容量(L)12
耐荷重(kg)25
耐荷重25000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×197.2×170
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)170
取扱説明書なし
外寸法・奥行(mm)197.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)2
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)2
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。
セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス
質量(kg)4.3
色ブラック
容量(L)2.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
1台(2.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード