空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
種類ウォールコーナー
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄
種類ウォールカバー
規格80型
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
種類ウォールコーナー
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類スリムコーナー平面45°
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
種類ウォールコーナー
材質PVC+ABS(格子部)
寸法A(mm)205
寸法D(mm)67
寸法B(mm)116
寸法C(mm)127
種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
種類スリムキャップ
材質ABS
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。
材質PVC+ABS(格子部)
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ
材質ABS
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
タイプ機器接続部用
種類端末カバー
寸法A(mm)94
寸法F(mm)15
寸法D(mm)57
寸法E(mm)50
寸法B(mm)73
寸法C(mm)74
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法C(mm)45
関連キーワード
1
2
3
4
次へ