表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:1
材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
長さ160cmのロングストラップ
院内ハンディーターミナルが取付け可能
名札ケースやカギが取付け可能
先端にはマツバと金属フックがついてます
安全装置と長さ調整が付いてます
材質紐:再生PET
グリーン購入法適合
付属品フック、脱着パーツ
質量(g)21
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約160
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5
色新エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体約30
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305
外寸法・幅(mm)645
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38
色ブラック
外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290
本体質量(kg)7.55
内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
¥69,980
税込¥76,978
90日以内出荷
2点吊り×丈夫な金属製で抜群の安定感。ストラップホルダーに、アクセサリーのようなスマートさを。お手持ちのiFaceスマホケースに挟むだけで装着完了!。スマホショルダーをより安心して楽しめるストラップホルダーが登場しました。別売りのHang andショルダーストラップと合わせてアクティブにお出かけしちゃおう!。・iFaceブランドによる設計だからiFaceのケースで安心して使える。・スマートフォンを2点で吊るすことで、クルクル回らず安定して使える。・底面に挟み込む設計で背面クリアケースと相性◎。・丈夫な金属製なので経時劣化が少ない。・付けたまま充電も可能。・マット仕上げの落ち着いた色味。・iFaceロゴの刻印入り
材質ステンレス、鋼
色ガンメタル
質量(g)約1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約49×07×15
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
ソフトとハードの二重構造+着脱可能な2wayリング。
衝撃をやわらげるTPU素材と傷に強いポリカーボネイト素材。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
指が痛くなりにくいベルトリング。
スタンドにもなる金属リング。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ハード
材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステル
色ブラック
質量(g)58
タイプケース型
幅(cm)7.2
対応機種Xperia5II
対応指紋認証
高さ(cm)17
特性耐衝撃・スタンド機能・ベルトリング付・エアクッション付・ストラップホール付
奥行き(cm)1.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ワイドオープンのため、筆洗バケツの出し入れが簡単。コンパクトサイズなので低学年学童にも持ち運びは容易で学校での保管にも良いソフトウレタンをケース底面に使用しているため、落下時の衝撃を緩和。金属リングをショルダー部にを使用しているので耐久性が良い。バッグに撥水加工処理をしているので防汚効果が期待されます。ホルダー式名札を採用しているので防犯性がアップ。毛の抜けが少なく、水含みが良い木軸画筆(ポリエステル毛)を採用
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)。使いやすいスタンダードタイプ。スムーズポケット7カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ
色オールブラック
材質(本体)ポリエステルキャンバス
本体寸法(mm)240×130×280
本体質量(g)450
材質(クリップ)ステンレス
関連資料(2.64MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製。ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ。ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)。多量のパーツが入る広々ポケット3段式。スムーズポケット6カ所。
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ
形状3段
色オールブラック
材質(本体)ポリエステルキャンバス
本体寸法(mm)240×150×280
本体質量(g)500
材質(クリップ)ステンレス
関連資料(2.64MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
色ラインブラック
関連キーワード