21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


大阪コネクター製造ジョイントフレックス
一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 種類耐熱用 呼び104 常用温度(℃)-20~60 標準色 外径(mm)111.7 ~115.2 内径(mm)101.6 厚鋼電線管ねじ104
1箱(10m)
149,800 税込164,780
翌日出荷

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 常用温度(℃)-20~60
1箱(50m)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

大阪コネクター製造ジョイントフレックス
重プラント用。一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板 標準色
1箱(30m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
RoHS
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管 標準色 使用温度範囲(℃)-30~70 構造スクウェアロック
1巻(30m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオフレックスRQGIコネクター
材質ナイロン(PA) ブラック 適合規格IEC204(DIN EN60204) 構造ワンタッチ 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ネオフレックスRQJNコネクター
防水・防塵構造に加え、耐衝撃性・耐油性にも優れた性能を有し、フレックスとの脱着もワンタッチの為、作業性が格段に向上し作業場所も選びません。 自己消火性を持ち、燃焼時にもハロゲン化合汚物を発生せず、低煙・低毒で環境にも配慮した安心設計です。(ハロゲンフリー)
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三桂製作所CSAケイフレックス
RoHS
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
黒色 規格CSA規格品 温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)