こんなお得な商品も!

バスケット 自転車用 補強タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約700
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約265×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。
用途通学・通勤自転車
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約1100
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約320×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
色黒
紙管内径(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性・作業性に優れています。
伸度が小さく引締持続性が優れています。
軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。
直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。
ライナー梱包。
板紙梱包。
木材梱包。
サッシ梱包。
耐火煉瓦梱包。
輸出梱包。
強化段ボール梱包。
木枠梱包。
種別ポリエステルバンド
色黒
軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています。伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩みを防ぎます。耐候性、耐薬品性、耐衝撃性、耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません。
トラスコ品番215-8832
幅(mm)18.8
厚さ(mm)0.69
質量(kg)20
色黒
長さ(m)1300
引張強度(kg)481
紙管内径(mm)200mm
破断伸度(%)15以下
1巻
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド
「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド
PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。
循環型社会の実現に貢献!
原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。
再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発!
PP(ポリプロピレン)バンドに比べて
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。
結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。
帯鉄に比べて
サビがでず、軽くて作業性に優れています。
使用後の取り扱いが安全で容易です。
水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等
色黒
長さ(m)1100
破断伸度(%)15
シンプルな構造で使い易い商品です。
材質帯部:ポリエステル、バックル:鉄
長さ(cm)(帯部)110
合金バックルとHOP-SCOTロゴ入りストレッチベルト。バックルとベルトにブランドロゴ、ベルトはリバーシブル仕様、ワンタッチロック、適度に伸びるストレッチベルト。艶消しマットブラックと高品質スチールバックル採用。
用途ワークウェア(ベルト)。
色B・ブラック
サイズF
素材バックル:亜鉛合金、鉄・帯:ポリエステル、ゴム糸
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード