ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長34cmのロングタイプ。
用途農作業・水産加工
サイズM
全長(cm)34
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22.2
手の平幅(cm)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
機能伸縮性、耐久性、耐油性
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)29.5±0.5
厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
極薄で弾力があり手にぴったりフィット。柔らかい使い心地で、精密作業や長時間作業でも疲れにくい。合成ゴム手袋なので、耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電気性に優れています。食品加工、農業水産、医療現場、介護施設、バイオ産業、クリーン産業など幅広い分野で活躍します。汚れが目立ちにくく、人目が作キッチンにも最適
色黒
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。
用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.85
色黒
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード