確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
機能防水、防寒
耐水圧(mm)3000
はっ水加工・中綿入りの、暖かな防寒ツナギです。
仕様フード脱着式、左右内ポケット付、ノーフォーク仕様
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)ポリエステル100、タスラン中綿
機能防寒
質量(g/m2)80
生地ナイロンタスラン
中綿(g)(身頃)80
名入れ可(防寒)
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別コート
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)
耐水圧(mm)3000
耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
股下(cm)76
仕様目張り加工、裾口アジャスター
種別防寒パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
雨や風を防ぐ工夫満載の防寒ツナギ服
種別長袖つなぎ
質量(kg)約1.1(LLサイズ計測)
混率(%)表地、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル61・複合繊維(ポリエステル31)
機能撥水、防寒
関連キーワード