9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。 要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。 日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
用途あらゆる振動作業。 材質掌部・手甲部:天然牛床革防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン) トラスコ品番253-7494 厚さ(mm)12.5 イエロー/ブラック サイズフリー 質量(g)200 規格ISO10819・JIS T8114合格認定品 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。 わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の甲側には軽量な速乾性の高いポリエステルと掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
機能防振
1双
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。 材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)6.4 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 規格2221(2003) 耐切創性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2221X
1双
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MECHANIX WEAR防振手袋M-Pact
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 ブラック/イエロー 質量(g)140 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 袖口仕様マジック
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の甲側にパラ型アラミドを使用するとともに左手の親指と人差指に補強材を入れることでさらに安全を高めました。 掌側には滑りにくい合成皮革を使用。
1双
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適性に優れた多目的手袋です。
質量(g)90.7 入数(双)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒 質量(g)136.1 規格EN388 入数(双)1 機能防振 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。 素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
1双
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)