強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。
材質(表地)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)10000
材質(裏地)塩化ビニール
耐水圧10000mm、浸透度10000g/m2・24hの高スペック生地を採用。シームテープ加工も施しており、縫い目からの水の侵入を防ぎます。使いやすさと安全性、機能性を備えながらもスポーティーなデザインに仕上げた本格仕様の防水防寒ツナギ服。
用途反射材による夜間視認性確保、ポケットも多くワーク用のみならずアウトドアにも活躍間違いなし!
仕様ペン差し(左袖)/止水ファスナー(両胸)/フードストッパー/フードアジャスター/袖口マジックテープ+インナーカフス/ウエストファスナー/裾アジャスター/リフレクターテープ(両膝裏)/リフレクターテープ(前だて)/フロントファスナー(水返し仕様)
種別つなぎ
混率(%)ポリエステル100
機能防水/防寒
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン。丸洗いできるからいつでも清潔。最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン
厚さ(mm)40
色ブラック
質量(g)110 ※ファン1個の値
定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)
動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)
適合バッテリーBTSP1/BT23221
RoHS指令(10物質対応)対応
風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
股下(cm)80
仕様防水加工
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)5000
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒コート
材質ポリエステル100%
質量(g)690
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒パンツ
質量(g)420
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)76
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒ジャケット
材質ポリエステル100%
質量(g)610
首元までが防水の透湿ウェダー。水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー。防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用。ジッパーを上げた首元までが防水。開口部が大きく着脱も容易。生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます。ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応。付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能。スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能。更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー
用途釣り・漁具・農業
色ブラック
材質(ソール)フェルト
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。フードは取り外し可能です。スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。裾と袖口は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。
機能防風、撥水・防水
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース)
耐水圧(mmH2O)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
仕様反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ブラック
質量(g)260(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。
用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。
種別コート
機能防寒
フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様
仕様マジックテープ/(ポケットフラップ)、反射テープ(膝裏)、腰ベンチレーション、脇ゴム仕様、裾/マジックテープ付
種別防寒パンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温
耐水圧(mmH2O)10000
生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)8000/24hrs
フルハーネス対応防寒ブルゾン
防寒着の上からフルハーネス着用。目視での点検が可能!
透湿・防水・制電生地仕様
仕様フード取り外し可能、マジックテープ/(前立て・フード・袖口)、反射テープ、脇ベンチレーション、ファスナー付ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
種別ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)表地1/ナイロン100、表地2/ナイロン100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
機能反射材使用、ベンチレーション、撥水、防風、保温
耐水圧(mmH2O)10000
生地表地1/ナイロンタスラン(裏PUラミネート) 透湿防水・防風・制電、表地2/コーデュラナイロン、裏地/タフタ
透湿度(g/m2)8000/24hrs
撥水機能と防水テープで雨や雪を徹底ブロック!裏地や中綿にもこだわった高機能防寒着です!取り外しフード、右胸止水ファスナー、後身反射、ポケット付きです!水の侵入を防ぐ使用!熱を逃がさず湿気は通す保温性!取り外し可能なフード!フード取り外し後のボタンも隠せる!
素材ストレッチマイクロタフタ ○ファスナー/フロント:コイル(引手 金属)右胸ポケット:コイル(引手 金属) ○ボタン/プラスチック
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。ポケットのジッパーは防水仕様です。裾部分は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
ニット×防風フィルム×フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材。
軽量、保温、防風、防水、反射、ストレッチ素材でシワになりにくいなど、万能な機能を持つ次世代秋冬ワークウェア。
裏フリース。縦ファスナーポケット。袖マルチポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。ひじパッド付き。深めの脇ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100
種別ブルゾン
素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
肩幅(cm)39
稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
関連キーワード