(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)2000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ブラック
質量(g)260(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
種別パンツ
色ブラック
機能防水耐久性、軽量、透湿性
素材ePTFEラミネート(ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
ゴアテックスファブリックを採用したフィールドパンツ。各色のジャケットを引き立てながらシャープに引き締まる万能なブラック。ジャケット側面の伸縮パネルからパンツにかけた一体感は、デザインとパターン設計のいちばんのこだわりポイント。飽きのこない質感をお楽しみいただけます。
色ブラック
耐水圧(mm)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別コート
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色ブラック
機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別パンツ
素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)76
仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
関連キーワード