1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)(ゴムコード)約2.4
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節(4段階)95/110/130/150cm
出力切替(HI)900W/(LO)450W
切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト
質量(kg)1.7
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.6
安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5
運転モード弱/強
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。
室温センサー付き。
温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。
用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房として
色ブラック
消費電力(W)1200/1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー
保証期間1年
仕様【運転切替】2段階(弱・強)
1台
¥9,190
税込¥10,109
4日以内出荷
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。
質量(kg)3
消費電力(W)(強/弱)1200/670
安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源コード(m)1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155
運転音(dB)(強/弱)32/29
主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300/750/1200
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
オシャレに温めるパティオヒーター
野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。
大きな人でもすっぽり温めてくれます。
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ75cmのテーブル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック
幅(mm)600
色ブラック
直径(Φmm)テーブル:600
高さ(mm)750
奥行(mm)450
ケーブル長(mm)1800
ワット数1500W
1個
¥87,900
税込¥96,690
3日以内出荷
オシャレに温めるパティオヒーター
野外で温めることに特化した巨大パティオヒーターです。
大きな人でもすっぽり温めてくれます。
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m10cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック
幅(mm)740
色ブラック
直径(Φmm)傘部分:740
高さ(mm)2100
奥行(mm)740
ケーブル長(mm)1800
高さ調節低/1.7m、高/2.05m
1個
¥119,000
税込¥130,900
3日以内出荷
寒くなると難しかった様々な野外イベントも「寒さ」をおしゃれに対策しましょう!
カフェ、レストラン、ホテル、結婚式場、屋外テラス、屋外オープンスペースなどで活躍する高さ2m24cmのパラソル形の屋外電気暖房機です。
雨が降っても慌てなくて大丈夫
長期的に野外に置いていても問題ありません。ワンシーズン通して利用できます。
完璧に組み立てないと点きません。また、転倒した場合でも自動でOFFになります。
長期的にご利用いただくために地面にネジで固定することも可能です。
USAプラグ
コンセントはUSAプラグのため専用の変換プラグを一緒に同梱してお届けいたします。
1年間の保証期間つき
組立式
材質アルミ、スチール、プラスチック、ファブリック
幅(mm)740
色ブラック
直径(Φmm)傘部分:600
高さ(mm)2240
奥行(mm)740
ケーブル長(mm)1800
1個
¥119,000
税込¥130,900
3日以内出荷
卓上で使用できるコンパクトなセラミックヒーター。暖炉型のお洒落なデザイン。ヒーターのみ、イルミネーションのみの単独使用も可能。転倒オフスイッチ搭載。
用途卓上ヒーターとして。在宅勤務、テレワーク、デスクワーク、勉強時の暖房に。
色ブラック
質量(g)840
消費電力(W)300
電源AC100V(50Hz/60Hz)
安全装置転倒時自動OFF、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
機能暖炉イルミネーションON/OFF機能
連続運転時間(h)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×22
1台
¥4,590
税込¥5,049
5日以内出荷
スイッチONで速暖!寒い冬を快適にするセラミックヒーター。1.暖かさを4段階で切り替え可能。2.リモコンで遠隔操作可能。70°の首振り機能。コンパクトながら高い暖房効果を発揮する便利なアイテム。スイッチを入れると瞬時に温風が出て、寒い季節でも快適に過ごせます。
用途リビング、キッチン、オフィス
質量(kg)約1.6
色ブラック
電源(V)定格電力:100 50Hz/60Hz
消費電力(W)最大1500
コード長さ(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.8×約13.9×約26.5
モード温風3段階調整+冷風
素材ABS/PC/PTC
タイマー機能1~12時間
1台
¥12,480
税込¥13,728
翌々日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。
形状ビニールカーテン
幅(mm)950
厚さ(mm)0.7
材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布
色銀/黒
10GBASE-T 対応
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)53
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
Reelex II 梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可)
レンズマーク付
最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)32
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
色ブラック
タイプフラット
規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ
シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
導体ヨリ線(24AWG)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3
伝送速度(Gbps)40
伝送帯域(MHz)2000
爪折れ防止対応
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート
色ブラック
質量(g)約104
電源USBバスパワー
対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)
端子USB4 Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット(40GBASE-T)の高耐久Cat8 LANケーブルです。 。Cat6と比べて8倍である2000MHzまでの高周波帯域に対応。ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大40
伝送帯域(MHz)2000
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット(40GBASE-T)の高耐久Cat8 LANケーブルです。 。Cat6と比べて8倍である2000MHzまでの高周波帯域に対応。ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASETの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大40
伝送帯域(MHz)2000
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に準拠した、Cat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長(m)約10 ※コネクター含まず
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大40
伝送帯域(MHz)2000
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード