6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。強力マグネット4個付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。専用金属製固定用フックで、デスクなどにネジで固定できます。電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線できます。安全ブレーカー内蔵です。ほこり防止シャッター付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)50(差込口) マグネットあり 穴間隔(mm)297(仮固定) 定格15A・125V コンセント個数11 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキングあり
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数3 コンセント形状2P/ノーマル コード種類VCT 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリや水の侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V プラグ平行型 プラグ形状3P&2P 差込口形状3P
1本
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V 電源コード(m)約5 プラグ平行型 プラグ形状3P 差込口形状3P
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷