便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。透明ケース入りの為、視認性が高く、残量を容易に確認できます。箱に入れたまま使える便利な取出し口付。
用途各種工場・オフィス・内装業
長さ(m)5
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:激強力
粘着力超強力
ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤
長さ(mm)100
幅(mm)25
色黒
使用温度範囲(℃)-20~100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製
幅(mm)25
色黒
長さ(m)5
耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:強力
粘着力粗面用超強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
粘着力強力
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4
色黒
タイプファスナー:薄型
粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
材質ナイロン
タイプファスナー:強力
粘着力無し(裁縫用)
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。
材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系
色黒
タイプファスナー:激強力
長さ(m)0.15
粘着性耐熱
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)150
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。難接着物質対応。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。
セット内容A面1枚、B面1枚
長さ(mm)500
幅(mm)25
色黒
タイプマジックテープ
粘着力強力
1セット(2枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系
タイプファスナー:強力
寸法(Φmm)22
粘着力強力
便利に使える面ファスナーの小巻パック。強力粘着付。正方形に切って貼り合せているのでPOPやパネルの着脱にすぐ使えます。
用途各種工場・オフィス・内装業
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質ナイロン100%
幅(mm)25
色黒
長さ(m)3
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。
材質ナイロン
幅(mm)100
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様耐久使用回数:10000回
材質ナイロン
長さ(mm)406
幅(mm)19
色黒
ウエストゴム(しぼりヒモ付)でゆったり履きやすい!前開きファスナー付。
ヤッケを履いたままで、ズボンポケットの中身が取れるようにサイド部分に切れ込みあり(マジックテープ付)!
右側面に2本分のペン差し付。
裾部分はファスナー付で、脱ぎやすく履きやすい!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
材質ポリエステル
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
体をより強力にしっかりサポート!
フィギュアエイト型にパワーテーピングベルトを巻き付けることで、足首が外側に曲がり過ぎることを防ぎブレを抑制します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
パワーテーピングベルトと肌あたりの良いソフトメッシュインナーを一体化し、高い機能性と快適性を実現しました。
用途足くび全体の不安に。
色ブラック
サイズM-L
寸法(cm)22~28
適合部位足首
体をより強力にしっかりサポート!
パワーテーピングベルトをひじの内側でクロスして装着することで、過度なねじれを抑制し重い物を持つ時などの不安感を軽減します。
パワーテーピングベルトでパッドを押さえ前腕部を加圧することで、ひじへ伝わる負担を軽減します。
パワーテーピングベルトは面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。
用途ひじ全体の不安に。
色ブラック
適合部位ひじ
左右区別左右兼用
性別男女兼用
細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。
種別長袖ツナギ服
色ブラックヒッコリー
混率(%)綿100
袖丈長袖
タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、面ファスナーで付け外しできる。外れ防止のためのボタンフック付き。ポリエステル製織テープが環状になっており、養生テープやビニールテープを吊り下げられる。カラビナで腰回りやDリングに取り付けできる。
材質テープ:PE●ナスカン:POM
色ブラック
質量(g)22
タイプテープホルダー
サイズ(mm)200×39×16
耐荷重(g)500
入数(個)1
1個
¥990
税込¥1,089
4日以内出荷
XS~3XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。動きを快適にするストレッチ素材。深く大きめの胸縦ファスナーポケット。夜間の視認性を高める反射テープ(フード)。袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター。コードで裾回りを調節できる裾アジャスター。左袖マルチポケット。モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パーカー
混率(%)ポリエステル100
機能防風、ストレッチ
名入れ可
粘着剤付フリーマジックテープ
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
1つのテープ(面)にフックとフープあり
同じ面どうしで着く
風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
幅(mm)25
長さ(m)0.15
動きやすさを追求し、ストレッチ性の高い生地を使用したカーゴパンツです。スリムシルエットを採用し、ワークからカジュアルまで多くの場面で着用可能です。右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。ウエストをお好みのフィット感に調節できる面ファスナー付きアジャストタイプです。汗のにおいを軽減する消臭テープを股下裏に縫い付けています。
用途作業全般、アウトドアに。
種別カーゴパンツ
混率(%)綿70/ポリエステル28/ポリウレタン2
機能ストレッチ性、消臭
SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sは女性対応シルエット。フードを衿の中に収納できるインフード仕様。深く大きめの胸縦ファスナーポケット。夜間の視認性を高める反射テープ(衿後ろ・フード)。袖口の太さを調節できる面ファスナーアジャスター。コードで裾回りを調節できる裾アジャスター。左袖マルチポケット。モノが落ちにくい両脇逆玉ポケット。ヒジの動きをサポートするムービングギャザー
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
混率(%)ポリエステル100(タスランリップストップ)
名入れ可
面ファスナーで容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで手首を固定し、テーピング効果を発揮します。痛みや症状に合わせて調整できます。
サイズフリー
左右区別左右兼用
材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
適合部位手くび
洗濯方法洗濯可(手洗い)
足首の負担を和らげ、歩行や階段の昇り降り等の不安も解消します。面ファスナー式で容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで足首を固定し、テーピング効果を発揮します。
仕様マジックテープ式
材質ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
寸法(幅W×長さL)(mm)85×500
適合部位足くび
洗濯方法洗濯可(手洗い)
4WAYストレッチ素材で機能性、実用性、全天候着用可能を兼ね備えたレインカーゴです。ゴムタイプのウエストは、内紐にて調整可能で、フロントは面ファスナーとファスナーの二重構造です。裾内側ガゼット(補強布)付きでスレに強いです。裾マジックテープ付きで裾シルエットの調整可能です。
用途ワークウェア(カーゴ)。
色No.804(B・ブラック)
混率(%)【表】ポリエステル100%【裏】熱可塑性ポリウレタン
関連キーワード
1
2
次へ