24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)143 本体寸法(mm)135×48×48 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 連続点灯時間(時間)約12
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム 質量(g)70 本体寸法(mm)100×34×34 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 防滴構造IPX4 照射範囲160° 被写体照度100Lm
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

SL-79 LEDペンライト エンジニア 動画あり
エンジニアLEDペンライト
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。 付属品単4形乾電池×2個 全長(mm)135 質量(g)28 光源LED高輝度ライト(白色)1灯 外径(mm)18
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。 電球の種類LED 電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵 明るさ(Lm)1000 全長(mm)142(167) 材質アルミ合金 色(本体) 付属品USBケーブル、ストラップ トラスコ品番116-1258 質量(g)180 外径(Φmm)30 保護等級IP64 耐久性落下:1m 照射距離(m)220
1個
12,980 税込14,278
欠品中

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーン トラスコ品番337-0092 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)79 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)600 保護等級IP68 充電時間1時間 外径(mm)19 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)124 最大点灯時間約25時間(16lm時) 落下耐久(m)1
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1 質量(g)本体:146/充電池含む:218 寸法(Φmm×Lmm)44.5×135 保護等級防水 連続使用時間(時間)約120 LEDCREE XHP70.2 × 1 モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS 光度(cd)21000 明るさ(Lm)4500 使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80) 防水保護等級IP68 照射距離(m)290 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

花魁 COMBO 刀 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 刀
エコ商品
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正3連置き換え 奥行(mm)102 横幅(mm)613 縦幅(mm)217 レンズ幅(mm)613 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々 点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類 USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用 キャンプや釣りなどアウトドア― 材質アルミニウム 幅(mm)60 高さ(mm)45 質量(g)約40 奥行(mm)20 連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4 バッテリー容量(mAh)500/3.7V 明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500 防水性防水 取扱説明書(0.2MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

花魁 COMBO 零 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 零
エコ商品
高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正3連置き換え 奥行(mm)110 横幅(mm)499 縦幅(mm)200 レンズ幅(mm)499 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCKN-CCR-01 花魁COMBO 刀 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁COMBO 刀
エコ商品
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ クリアレンズ/クローム レッドバー 奥行(mm)102 横幅(mm)613 縦幅(mm)217 レンズ幅(mm)613 輝度ライトバー:228LED、24LED RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷

OCZN-CCR-S1 花魁 COMBO 零S 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 零S
エコ商品
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正2連置き換え クリアレンズ/クローム レッドバー 奥行(mm)114 横幅(mm)333 縦幅(mm)189 レンズ幅(mm)333 輝度ライトバー:124LED、6LED RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

OCZN-CCR-01 花魁COMBO 零 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁COMBO 零
エコ商品
高輝度172LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正3連置き換え クリアレンズ/クローム レッドバー 奥行(mm)110 横幅(mm)499 縦幅(mm)200 レンズ幅(mm)499 輝度ライトバー:172LED、6LED RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

花魁 COMBO 零S 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 零S
エコ商品
高輝度124LED&6LEDライトバーを採用! シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正2連置き換え、三菱ふそう大型車 ESS対応 奥行(mm)114 横幅(mm)333 縦幅(mm)189 レンズ幅(mm)333 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁 COMBO 侍
エコ商品
高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花魁JAPAN花魁 COMBO 侍S
エコ商品
高輝度120LED&10LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ 適合純正2連置き換え 奥行(mm)114 横幅(mm)333 縦幅(mm)189 レンズ幅(mm)333 輝度ライトバー:120LED、10LED RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能・高効率ソーラーバッテリー&光輝度LEDライトユニット。 高い発光能力とメンテナンスフリーを実現。 二段階式LEDスイッチで無駄な電力消費を抑える。 灰皿底面にあるクッションマットが振動を吸収し、不快な音鳴りを抑えます。
デザインディルス
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
電球の種類LED 電源単3乾電池×3(別売り) 明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100 材質PS、ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165 質量(g)約155 連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24 ブラック
1台
999 税込1,099
当日出荷

BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付 適合BAA認定自転車 ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ タイプ折りたたみ サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83 本体スチール シート高(cm)(約)76~95
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)